Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Noark - Fi-relé 2pol 40A 30mA 6kA A SX133071 - 108350

MásolásMásolás
Noark - Fi-relé 2pol 40A 30mA 6kA A SX133071

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hibaáram-típus - A

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Pólusszám - 2

  • Névleges áram - 40 A

  • Modulszélesség - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8592765083500

Sonepar cikkszám

SX133071

Gyártói cikkszám

108350

Gyártói típuskód

Ex9L-N 2P 40A A 30mA

Hibaáram-típus:

A

Névleges hibaáram:

0.03 A

Pólusszám:

2

Névleges áram:

40 A

Modulszélesség:

2

Szerelési mód:

DIN-sín

Szelektív-típus:

Nem

Rövidkésleltetésű típus:

Nem

Névleges feszültség:

230 V

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

500 V

Rövidzárlatállóság (lcw):

6 kA

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

6 kV

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Nem

Frekvencia:

50 Hz

Reteszelő berendezés:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Védettség:

IP20

Lökőáram-állóság:

3 kA

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-35 mm2

Beépítési mélység:

79 mm

Veszteségi teljesítmény:

7.2 W

Szennyeződési fok:

2

Robbanásvédett:

Nem

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-40 °C

RAL-szám (hasonló):

7035

Fi-relé 2pol 40A 30mA 6kA A