Noark - Fi-relé 3P+N40A 30mA 10kA B SX133059 - 110222
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám - 4
Névleges feszültség - 400 V
Névleges áram - 40 A
Névleges hibaáram - 0.03 A
Névleges szigetelőfeszültség Ui - 500 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8592765102225
Sonepar cikkszám
SX133059
Gyártói cikkszám
110222
Gyártói típuskód
Ex9LB63 3P+N 40A 30mA
Pólusszám:
4
Névleges feszültség:
400 V
Névleges áram:
40 A
Névleges hibaáram:
0.03 A
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
500 V
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Veszteségi teljesítmény:
13.7 W
Szerelési mód:
DIN-sín
Hibaáram-típus:
B
Szelektív-típus:
Nem
Rövidkésleltetésű típus:
Nem
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Lökőáram-állóság:
3 kA
Feszültség fajtája:
AC
Reteszelő berendezés:
Nem
Frekvencia:
50 Hz
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Nem
Védettség:
IP20
Modulszélesség:
4
Beépítési mélység:
79 mm
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-40 °C
Szennyeződési fok:
2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-35 mm2
RAL-szám (hasonló):
7035
Robbanásvédett:
Nem