Noark - Fi-relé 4pol 25A 100mA 6kA AC SX133074 - 108335
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám - 4
Névleges feszültség - 400 V
Névleges áram - 25 A
Névleges hibaáram - 0.1 A
Névleges szigetelőfeszültség Ui - 500 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8592765083357
Sonepar cikkszám
SX133074
Gyártói cikkszám
108335
Gyártói típuskód
Ex9L-N 4P 25A 100mA
Pólusszám:
4
Névleges feszültség:
400 V
Névleges áram:
25 A
Névleges hibaáram:
0.1 A
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
500 V
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
6 kV
Veszteségi teljesítmény:
7.2 W
Szerelési mód:
DIN-sín
Hibaáram-típus:
AC
Szelektív-típus:
Nem
Rövidkésleltetésű típus:
Nem
Rövidzárlatállóság (lcw):
6 kA
Lökőáram-állóság:
3 kA
Feszültség fajtája:
AC
Reteszelő berendezés:
Nem
Frekvencia:
50 Hz
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Nem
Védettség:
IP20
Modulszélesség:
4
Beépítési mélység:
79 mm
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-40 °C
Szennyeződési fok:
2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-35 mm2
RAL-szám (hasonló):
7035
Robbanásvédett:
Nem