Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

Noark - Fi-relé 4pol 25A 30mA 6kA A SX133075 - 108361

MásolásMásolás
Noark - Fi-relé 4pol 25A 30mA 6kA A SX133075

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám - 4

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Névleges áram - 25 A

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Névleges szigetelőfeszültség Ui - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8592765083616

Sonepar cikkszám

SX133075

Gyártói cikkszám

108361

Gyártói típuskód

Ex9L-N 4P 25A A 30mA

Pólusszám:

4

Névleges feszültség:

400 V

Névleges áram:

25 A

Névleges hibaáram:

0.03 A

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

500 V

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

6 kV

Veszteségi teljesítmény:

7.2 W

Szerelési mód:

DIN-sín

Hibaáram-típus:

A

Szelektív-típus:

Nem

Rövidkésleltetésű típus:

Nem

Rövidzárlatállóság (lcw):

6 kA

Lökőáram-állóság:

3 kA

Feszültség fajtája:

AC

Reteszelő berendezés:

Nem

Frekvencia:

50 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Nem

Védettség:

IP20

Modulszélesség:

4

Beépítési mélység:

79 mm

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-40 °C

Szennyeződési fok:

2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-35 mm2

RAL-szám (hasonló):

7035

Robbanásvédett:

Nem

Fi-relé 4pol 25A 30mA 6kA A