Noark - Fi-relé 4pol 40A 30mA 10kA A SX133065 - 108206
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hibaáram-típus - A
Névleges hibaáram - 0.03 A
Pólusszám - 4
Névleges áram - 40 A
Modulszélesség - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8592765082060
Sonepar cikkszám
SX133065
Gyártói cikkszám
108206
Gyártói típuskód
Ex9L-H 4P 40A A 30mA
Hibaáram-típus:
A
Névleges hibaáram:
0.03 A
Pólusszám:
4
Névleges áram:
40 A
Modulszélesség:
4
Szerelési mód:
DIN-sín
Szelektív-típus:
Nem
Rövidkésleltetésű típus:
Nem
Névleges feszültség:
400 V
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
500 V
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
6 kV
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Nem
Frekvencia:
50 Hz
Reteszelő berendezés:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Védettség:
IP20
Lökőáram-állóság:
3 kA
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-35 mm2
Beépítési mélység:
79 mm
Veszteségi teljesítmény:
15.3 W
Szennyeződési fok:
2
Robbanásvédett:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-40 °C
RAL-szám (hasonló):
7035