Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Noark - Fi-relé kismegszakítóval 10kA 1+N C 10A 30mA AC SX133040 - 107392

MásolásMásolás
Noark - Fi-relé kismegszakítóval 10kA 1+N C 10A 30mA  AC SX133040

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram - 10 A

  • Hibaáram-típus - AC

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Kapcsolt nulla - Igen

  • Biztosított pólusok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8592765073938

Sonepar cikkszám

SX133040

Gyártói cikkszám

107392

Gyártói típuskód

Ex9BL-H 1P+N C10 30mA

Névleges áram:

10 A

Hibaáram-típus:

AC

Névleges hibaáram:

0.03 A

Kapcsolt nulla:

Igen

Biztosított pólusok száma:

1

Pólusszám (összesen):

2

Kioldási karakterisztika:

C

Lekapcsolási karakterisztika:

nem késleltetett

Modulszélesség:

2

Feszültség fajtája:

AC

Reteszelő berendezés:

Nem

Hibakiváltás-védelem:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:

10 kA

Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:

10 kA

Névleges feszültség:

230 V

Frekvencia:

50/60 Hz

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

500 V

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

4 kV

Védettség:

IP20

Energiabehatárolási osztály:

3

Süllyesztett szerelés:

Nem

Lökőáram-állóság:

3 kA

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1.5-25 mm2

Beépítési mélység:

77 mm

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-40 °C

Túlfeszültség-kategória:

3

Szennyeződési fok:

2

Veszteségi teljesítmény:

2.5 W

Fi-relé kismegszakítóval 10kA 1+N C 10A 30mA AC