Noark - Fi-relé kismegszakítóval 6kA 1+N C 13A 30mA AC SX133046 - 107629
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram - 13 A
Hibaáram-típus - AC
Névleges hibaáram - 0.03 A
Kapcsolt nulla - Igen
Biztosított pólusok száma - 1
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8592765076304
Sonepar cikkszám
SX133046
Gyártói cikkszám
107629
Gyártói típuskód
Ex9BL-N 1P+N C13 30mA
Névleges áram:
13 A
Hibaáram-típus:
AC
Névleges hibaáram:
0.03 A
Kapcsolt nulla:
Igen
Biztosított pólusok száma:
1
Pólusszám (összesen):
2
Kioldási karakterisztika:
C
Lekapcsolási karakterisztika:
nem késleltetett
Modulszélesség:
2
Feszültség fajtája:
AC
Reteszelő berendezés:
Nem
Hibakiváltás-védelem:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:
6 kA
Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:
6 kA
Névleges feszültség:
230 V
Frekvencia:
50/60 Hz
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
500 V
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Védettség:
IP20
Energiabehatárolási osztály:
3
Süllyesztett szerelés:
Nem
Lökőáram-állóság:
3 kA
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1.5-25 mm2
Beépítési mélység:
77 mm
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-40 °C
Túlfeszültség-kategória:
3
Szennyeződési fok:
2
Veszteségi teljesítmény:
3.5 W