Noark - Fi-relé kismegszakítóval 6kA 3+N C 16A 30mA A SX133052 - 111546
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram - 16 A
Hibaáram-típus - A
Névleges hibaáram - 0.03 A
Kapcsolt nulla - Igen
Biztosított pólusok száma - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8592765115461
Sonepar cikkszám
SX133052
Gyártói cikkszám
111546
Gyártói típuskód
Ex9NL-N 3P+N C16 A 30mA EU
Névleges áram:
16 A
Hibaáram-típus:
A
Névleges hibaáram:
0.03 A
Kapcsolt nulla:
Igen
Biztosított pólusok száma:
3
Pólusszám (összesen):
4
Kioldási karakterisztika:
C
Lekapcsolási karakterisztika:
nem késleltetett
Modulszélesség:
4
Feszültség fajtája:
AC
Reteszelő berendezés:
Nem
Hibakiváltás-védelem:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:
6 kA
Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:
6 kA
Névleges feszültség:
400 V
Frekvencia:
50/60 Hz
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
500 V
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Védettség:
IP20
Energiabehatárolási osztály:
3
Süllyesztett szerelés:
Nem
Lökőáram-állóság:
3 kA
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-16 mm2
Beépítési mélység:
77 mm
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-40 °C
Túlfeszültség-kategória:
3
Szennyeződési fok:
2
Veszteségi teljesítmény:
8.4 W