Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

Noark - Fi-relé kismegszakítóval, elektronikus 1mod 6kA 1+N C 40A 30mA A SN187411 - 111173

MásolásMásolás
Noark - Fi-relé kismegszakítóval, elektronikus 1mod 6kA 1+N  C 40A 30mA  A SN187411

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram - 40 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Kapcsolt nulla - Igen

  • Biztosított pólusok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8592765111739

Sonepar cikkszám

SN187411

Gyártói cikkszám

111173

Gyártói típuskód

Ex9NLE EL 1PN C40 30mA A

Névleges áram:

40 A

Hibaáram-típus:

A

Névleges hibaáram:

0.03 A

Kapcsolt nulla:

Igen

Biztosított pólusok száma:

1

Pólusszám (összesen):

2

Kioldási karakterisztika:

C

Lekapcsolási karakterisztika:

nem késleltetett

Modulszélesség:

1

Feszültség fajtája:

AC

Reteszelő berendezés:

Nem

Hibakiváltás-védelem:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:

6 kA

Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:

6 kA

Névleges feszültség:

230 V

Frekvencia:

50/60 Hz

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

500 V

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

4 kV

Védettség:

IP20

Energiabehatárolási osztály:

3

Süllyesztett szerelés:

Nem

Lökőáram-állóság:

3 kA

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-16 mm2

Beépítési mélység:

77 mm

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-35-70 °C

Túlfeszültség-kategória:

3

Szennyeződési fok:

2

Veszteségi teljesítmény:

9.13 W

Fi-relé kismegszakítóval, elektronikus 1mod 6kA 1+N C 40A 30mA A