Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

Noark - Hőkioldó 3pol 18A kombinálható Ex9C9 up to Ex9C38 SN185597 - 110335

MásolásMásolás
Noark - Hőkioldó 3pol 18A kombinálható  Ex9C9 up to Ex9C38 SN185597

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Beállítható áramtartomány - 12-18 A

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue - 690 V

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés / egyedi felépítés

  • Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8592765103352

Sonepar cikkszám

SN185597

Gyártói cikkszám

110335

Gyártói típuskód

Ex9R38B 18A

Beállítható áramtartomány:

12-18 A

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés / egyedi felépítés

Csatlakozási mód fő áramkör:

egyéb

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldási osztály:

10 A osztály

Reset-funkció bemenet:

Igen

Reset-funkció automatikus:

Igen

Reset-funkció gomb:

Igen

Hőkioldó 3pol 18A kombinálható Ex9C9 up to Ex9C38