Noark - Hőkioldó 3pol 2,5A kombinálható Ex9C9 up to Ex9C38 SN185592 - 110329
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Beállítható áramtartomány - 1.6-2.5 A
Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés / egyedi felépítés
Kioldási osztály - 10 A osztály
Max. névleges üzemi feszültség Ue - 690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8592765103291
Sonepar cikkszám
SN185592
Gyártói cikkszám
110329
Gyártói típuskód
Ex9R38B 2.5A
Beállítható áramtartomány:
1.6-2.5 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
egyéb
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés / egyedi felépítés
Kioldási osztály:
10 A osztály
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Reset-funkció automatikus:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
1
Reset-funkció gomb:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Reset-funkció bemenet:
Igen
Segédérintkezők száma, váltó:
0