Noark - Hőkioldó 3pol 6A kombinálható Ex9C9 up to Ex9C38 SN185594 - 110331
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Beállítható áramtartomány - 4-6 A
Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés / egyedi felépítés
Kioldási osztály - 10 A osztály
Max. névleges üzemi feszültség Ue - 690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8592765103314
Sonepar cikkszám
SN185594
Gyártói cikkszám
110331
Gyártói típuskód
Ex9R38B 6A
Beállítható áramtartomány:
4-6 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
egyéb
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés / egyedi felépítés
Kioldási osztály:
10 A osztály
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Reset-funkció automatikus:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
1
Reset-funkció gomb:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Reset-funkció bemenet:
Igen
Segédérintkezők száma, váltó:
0