Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Noark - Hőkioldó 3pol 6A kombinálható Miniature Contactors Ex9CS SN185589 - 101367

MásolásMásolás
Noark - Hőkioldó 3pol 6A kombinálható  Miniature Contactors Ex9CS SN185589

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Beállítható áramtartomány - 4-6 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés / egyedi felépítés

  • Kioldási osztály - 10 A osztály

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue - 690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8592765013682

Sonepar cikkszám

SN185589

Gyártói cikkszám

101367

Gyártói típuskód

Ex9R12 6A

Beállítható áramtartomány:

4-6 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

egyéb

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés / egyedi felépítés

Kioldási osztály:

10 A osztály

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Reset-funkció automatikus:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

1

Reset-funkció gomb:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Reset-funkció bemenet:

Igen

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Hőkioldó 3pol 6A kombinálható Miniature Contactors Ex9CS