Noark - Impulzus relé 16 A coil 230V AC 2pol SN185565 - 110264
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Funkció - elektronikus kapcsoló
Szerelési mód - DIN-sín
Modulszélesség - 1
Beépítési mélység - 70 mm
Záróérintkezők száma - 2
Csomagolás és feltételek
12 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8592765102645
Sonepar cikkszám
SN185565
Gyártói cikkszám
110264
Gyártói típuskód
Ex9JU-16/2P AC230V
Funkció:
elektronikus kapcsoló
Szerelési mód:
DIN-sín
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
70 mm
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség típusa:
AC
Névleges kapcsolóáram:
16 A
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC
Max. izzólámpa terhelés:
4000 W
Kézi irányítás:
Igen
Impulzus relé 16 A coil 230V AC 2pol