Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Noark - Installációs kontaktor 25A 230V 2záró érintkezős SX132799 - 107320

MásolásMásolás
Noark - Installációs kontaktor  25A  230V 2záró érintkezős SX132799

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram - 25 A

  • Záróérintkezők száma - 2

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Névleges feszültség - 230-400 V

  • Nyitóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8592765073204

Sonepar cikkszám

SX132799

Gyártói cikkszám

107320

Gyártói típuskód

Ex9CH25 20 230V 50/60Hz

Névleges üzemi áram:

25 A

Záróérintkezők száma:

2

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Névleges feszültség:

230-400 V

Nyitóérintkezők száma:

0

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Nem

Modulszélesség:

1

Brummogásmentes:

Nem

Beépítési mélység:

67.5 mm

Nappali/éjszakai funkcióval:

Nem

Védettség:

IP20

Installációs kontaktor 25A 230V 2záró érintkezős