Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Noark - Installációs kontaktor 40A 230V 2záró + 2nyitó érintkező SX132804 - 107324

MásolásMásolás
Noark - Installációs kontaktor  40A  230V 2záró  + 2nyitó érintkező SX132804

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram - 40 A

  • Záróérintkezők száma - 2

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Névleges feszültség - 230-400 V

  • Nyitóérintkezők száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8592765073242

Sonepar cikkszám

SX132804

Gyártói cikkszám

107324

Gyártói típuskód

Ex9CH40 22 230V 50/60Hz

Névleges üzemi áram:

40 A

Záróérintkezők száma:

2

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Névleges feszültség:

230-400 V

Nyitóérintkezők száma:

2

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Nem

Modulszélesség:

3

Brummogásmentes:

Nem

Beépítési mélység:

67.5 mm

Nappali/éjszakai funkcióval:

Nem

Védettség:

IP20

Installációs kontaktor 40A 230V 2záró + 2nyitó érintkező