Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Noark - Installációs kontaktor kézi működtetéssel 40A 220-240VAC 2záró + 2nyitóérintkezős SX132796 - 111676

MásolásMásolás
Noark - Installációs kontaktor  kézi működtetéssel 40A 220-240VAC 2záró  + 2nyitóérintkezős SX132796

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram - 40 A

  • Névleges működtető feszültség - 220-240 V

  • Záróérintkezők száma - 2

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Nyitóérintkezők száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8592765116765

Sonepar cikkszám

SX132796

Gyártói cikkszám

111676

Gyártói típuskód

Ex9CH40M 22 230V EU

Névleges üzemi áram:

40 A

Névleges működtető feszültség:

220-240 V

Záróérintkezők száma:

2

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Nyitóérintkezők száma:

2

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Igen

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Nem

Modulszélesség:

3

Brummogásmentes:

Nem

Beépítési mélység:

73 mm

Nappali/éjszakai funkcióval:

Nem

Védettség:

IP20

Installációs kontaktor kézi működtetéssel 40A 220-240VAC 2záró + 2nyitóérintkezős