Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

Noark - Jelzőlámpa 22es kék 24V AC/DC SX133005 - 105467

MásolásMásolás
Noark - Jelzőlámpa 22es kék 24V AC/DC SX133005

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényjelzők száma - 1

  • Lencse színe - kék

  • Foglalat típusa - LED

  • Fényforrással - Igen

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8592765054685

Sonepar cikkszám

SX133005

Gyártói cikkszám

105467

Gyártói típuskód

Ex9IL 2R b 24V AC/DC

Fényjelzők száma:

1

Lencse színe:

kék

Foglalat típusa:

LED

Fényforrással:

Igen

Feszültség fajtája:

AC/DC

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Lencse formája:

körszelvény

Lencse típusa:

lapos

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Nyílás szélessége:

22.3 mm

Nyílás magassága:

6 mm

Elülső gyűrűvel:

Nem

Védettség:

IP65

Jelzőlámpa 22es kék 24V AC/DC