Noark - Jelzőlámpa mod 230/400V AC/DC 3 piros LEDs SN185566 - 106313
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse színe - piros
Fényforrás - LED
Feszültség fajtája - AC/DC
Névleges feszültség - 230 V
Modulszélesség - 1
Csomagolás és feltételek
2 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8592765063144
Sonepar cikkszám
SN185566
Gyártói cikkszám
106313
Gyártói típuskód
Ex9PD3e 230/400V AC/DC
Lencse színe:
piros
Fényforrás:
LED
Feszültség fajtája:
AC/DC
Névleges feszültség:
230 V
Modulszélesség:
1
Lámpafoglalat:
egyéb
Védettség:
IP20
Fényforrás max. teljesítménye:
4.6 W
Beépítési mélység:
68 mm
Jelzőlámpa mod 230/400V AC/DC 3 piros LEDs