Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

Noark - Jelzőlámpa mod 230V AC/DC 1 zöld LED SX133095 - 102443

MásolásMásolás
Noark - Jelzőlámpa mod  230V AC/DC 1 zöld LED SX133095

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lencse színe - zöld

  • Fényforrás - LED

  • Lámpafoglalat - egyéb

  • Fényforrás max. teljesítménye - 4.6 W

  • Névleges feszültség - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8592765024442

Sonepar cikkszám

SX133095

Gyártói cikkszám

102443

Gyártói típuskód

Ex9PD1g 230V AC/DC

Lencse színe:

zöld

Fényforrás:

LED

Lámpafoglalat:

egyéb

Fényforrás max. teljesítménye:

4.6 W

Névleges feszültség:

230 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

70.2 mm

Védettség:

IP20

Jelzőlámpa mod 230V AC/DC 1 zöld LED