Noark - Kapcsolóóra sínre , analóg , napi program,1csat NO érintkező 230V SX132795 - 111721
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatornák száma - 1
24 h program - Igen
Heti program - Nem
Hálózati szinkron - Igen
Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8592765117212
Sonepar cikkszám
SX132795
Gyártói cikkszám
111721
Gyártói típuskód
Ex9TAMS2 1NO 230V
Csatornák száma:
1
24 h program:
Igen
Heti program:
Nem
Hálózati szinkron:
Igen
Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):
Nem
Szerelési mód:
DIN-sín
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC
Önálló működés órákban:
0
Tápfeszültség frekvenciája:
45-60 Hz
Önálló működés években:
0
Menetpontosság naponként:
3 s
60 perces program:
Nem
Éves program:
Nem
Érintkező kivitelezése:
záró
Legrövidebb kapcsolási idő csatorna 1:
15 min
Legrövidebb kapcsolási idő csatorna 2:
0 min
Programlemezfelosztás 1:
15 min
Programlemezfelosztás 2:
0 min
Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:
Nem
Kézi irányítás:
Igen
Kapcsolási előválasztás:
Igen
Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:
16 A
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Igen
Védettség:
IP20
Modulszélesség:
1
Szélesség:
17.5 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
60 mm