Noark - Kismegszakító 10A 1pol B karakt 6kA SLIM, 13,5mm SX133101 - 110724
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Beépítési mélység - 76 mm
Kioldási karakterisztika - B
Pólusszám (összesen) - 1
Biztosított pólusok száma - 1
Névleges áram - 10 A
Csomagolás és feltételek
16 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8592765107244
Sonepar cikkszám
SX133101
Gyártói cikkszám
110724
Gyártói típuskód
Ex9B40J 1P B10
Beépítési mélység:
76 mm
Kioldási karakterisztika:
B
Pólusszám (összesen):
1
Biztosított pólusok száma:
1
Névleges áram:
10 A
Névleges feszültség:
230 V
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
690 V
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
6 kA
Feszültség fajtája:
AC
Frekvencia:
50-60 Hz
Veszteségi teljesítmény:
1.6 W
Energiabehatárolási osztály:
3
Süllyesztett szerelés:
Nem
Kapcsolt nulla:
Nem
Túlfeszültség-kategória:
3
Szennyeződési fok:
2
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Modulszélesség:
0.75
Védettség:
IP20
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-70 °C
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-16 mm2
Robbanásvédett:
Nem