Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Noark - Kismegszakító 16A 1pol C karakt 6kA SLIM, 13,5mm SX133104 - 110769

MásolásMásolás
Noark - Kismegszakító 16A 1pol C karakt 6kA SLIM, 13,5mm SX133104

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 16 A

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 6 kA

Csomagolás és feltételek

  • 16 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8592765107695

Sonepar cikkszám

SX133104

Gyártói cikkszám

110769

Gyártói típuskód

Ex9B40J 1P C16

Pólusszám (összesen):

1

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

16 A

Biztosított pólusok száma:

1

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

6 kA

Kapcsolt nulla:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

230 V

Modulszélesség:

0.75

Beépítési mélység:

76 mm

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

690 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

4 kV

Süllyesztett szerelés:

Nem

Energiabehatárolási osztály:

3

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-16 mm2

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség:

IP20

Szennyeződési fok:

2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-70 °C

Robbanásvédett:

Nem

Veszteségi teljesítmény:

2.2 W

Kismegszakító 16A 1pol C karakt 6kA SLIM, 13,5mm