Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

Noark - Kompakt megszakító AC M2 36kA In=250A 3P SX132691 - 111906

MásolásMásolás
Noark - Kompakt megszakító AC M2 36kA In=250A 3P SX132691

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tartós áram Iu - 250 A

  • Névleges feszültség - 415-690 V

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 36 kA

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 175-250 A

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 1250-2500 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8592765119063

Sonepar cikkszám

SX132691

Gyártói cikkszám

111906

Gyártói típuskód

Ex9M2S TM 250 3P EU

Névleges tartós áram Iu:

250 A

Névleges feszültség:

415-690 V

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

36 kA

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

175-250 A

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

1250-2500 A

Veszteségi teljesítmény:

75 W

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

keretszorító

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Kalapsín szerelés opcionális:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Pólusszám:

3

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

elöl

Igazoló elem típusa:

billenő

Komplett készülék védőegységgel:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Igen

Védettség:

IP20

Kompakt megszakító AC M2 36kA In=250A 3P