Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

Noark - Kompakt megszakító tok méret M3 SU20L (DIP) Icu=36kA In=400A 3pol SX132722 - 111228

MásolásMásolás
Noark - Kompakt megszakító tok méret M3 SU20L (DIP) Icu=36kA In=400A 3pol SX132722

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tartós áram Iu - 400 A

  • Névleges feszültség - 415-690 V

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 36 kA

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 160-400 A

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 800-4800 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8592765112286

Sonepar cikkszám

SX132722

Gyártói cikkszám

111228

Gyártói típuskód

Ex9M3S SU20L 400 3P EU

Névleges tartós áram Iu:

400 A

Névleges feszültség:

415-690 V

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

36 kA

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

160-400 A

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

800-4800 A

Veszteségi teljesítmény:

72 W

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Kalapsín szerelés opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Pólusszám:

3

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

elöl

Igazoló elem típusa:

billenő

Komplett készülék védőegységgel:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Igen

Védettség:

IP20

Kompakt megszakító tok méret M3 SU20L (DIP) Icu=36kA In=400A 3pol