Noark - Kompakt megszakító tok méret M3 SU20L (DIP) Icu=50kA In=630A 3pol SX132723 - 111235
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tartós áram Iu - 630 A
Névleges feszültség - 415-690 V
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 50 kA
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 252-630 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 1260-7560 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8592765112354
Sonepar cikkszám
SX132723
Gyártói cikkszám
111235
Gyártói típuskód
Ex9M3N SU20L 630 3P EU
Névleges tartós áram Iu:
630 A
Névleges feszültség:
415-690 V
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
50 kA
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
252-630 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
1260-7560 A
Veszteségi teljesítmény:
142.8 W
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Kalapsín szerelés opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Pólusszám:
3
Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:
elöl
Igazoló elem típusa:
billenő
Komplett készülék védőegységgel:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Igen
Védettség:
IP20