Noark - Lakáselosztó forsüllyesztettfüstszínű ajtóval mountinghollow-walls SX133024 - 106168
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Sorok száma - 2
Modulszélesség - 12
Szerelési mód - üreges fal
Szín - fehér
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8592765061690
Sonepar cikkszám
SX133024
Gyártói cikkszám
106168
Gyártói típuskód
PNF-HW 24T
Sorok száma:
2
Modulszélesség:
12
Szerelési mód:
üreges fal
Szín:
fehér
Ház anyaga:
műanyag
Szélesség:
282 mm
Védettség:
IP40
Magasság:
351 mm
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Fedél kivitel:
zárt
Fedél/burkolat fajtája:
ajtó
Mélység:
99 mm
Zárral:
Nem
Sorolható:
Nem
Beépítési mélység:
70 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
DIN-sín:
Igen
EMC változat:
Nem
Ajtó fajtája:
egyszerű
Lakáselosztó forsüllyesztettfüstszínű ajtóval mountinghollow-walls