Noark - Mágneskapcsoló 3pol 100A AC-3 230 V AC, 1 NC + 1 NO segéd é. SX132727 - 101351
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 45 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 125 A
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén - 45 kW
Alkalmas soros beépítésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8592765013521
Sonepar cikkszám
SX132727
Gyártói cikkszám
101351
Gyártói típuskód
Ex9C100 11 3P 230V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
45 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
125 A
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
45 kW
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
kábelszorító
Főérintkezők száma, záró:
3
Segédérintkezők száma, záró:
1
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
100 A
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
100 A
Szélesség:
87 mm
Magasság:
130 mm
Mélység:
130 mm