Noark - Mágneskapcsoló 3pol 115A AC-3 230V AC/DC 2NO+2NC segéd é. SX132728 - 106219
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 55 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 160 A
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén - 30 kW
Alkalmas soros beépítésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8592765062208
Sonepar cikkszám
SX132728
Gyártói cikkszám
106219
Gyártói típuskód
Ex9C115 22 3P 230V AC/DC
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
55 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
160 A
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
30 kW
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
csapszegcsatlakozó
Főérintkezők száma, záró:
3
Segédérintkezők száma, záró:
2
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
115 A
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
54 A
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
230-1000 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
230-1000 V
Szélesség:
120 mm
Magasság:
173 mm
Mélység:
174 mm