Noark - Mágneskapcsoló 3pol 12A AC-3 230 V AC, 1 NC + 1 NO segéd é. SX132729 - 101128
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Működtetés feszültségtípusa - AC
Főérintkezők száma, nyitó - 0
Főérintkezők száma, záró - 3
Csatlakozási mód fő áramkör - kábelszorító
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 25 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8592765011299
Sonepar cikkszám
SX132729
Gyártói cikkszám
101128
Gyártói típuskód
Ex9C12 11 3P 230V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Főérintkezők száma, záró:
3
Csatlakozási mód fő áramkör:
kábelszorító
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
25 A
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
12 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
5.5 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
12 A
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
5.5 kW
Segédérintkezők száma, záró:
1
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
Szélesség:
45 mm
Magasság:
89 mm
Mélység:
94 mm