Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

Noark - Mágneskapcsoló 3pol 12A AC-3 230V AC 1 NO segéd é. SX132984 - 101068

MásolásMásolás
Noark - Mágneskapcsoló 3pol 12A AC-3 230V AC 1 NO segéd é. SX132984

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Főérintkezők száma, nyitó - 0

  • Főérintkezők száma, záró - 3

  • Csatlakozási mód fő áramkör - kábelszorító

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 20 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8592765010698

Sonepar cikkszám

SX132984

Gyártói cikkszám

101068

Gyártói típuskód

Ex9CS12 10 3P 230V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Főérintkezők száma, záró:

3

Csatlakozási mód fő áramkör:

kábelszorító

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

20 A

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

12 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

5.5 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

12 A

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

5.5 kW

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Szélesség:

45 mm

Magasság:

59 mm

Mélység:

58 mm

Mágneskapcsoló 3pol 12A AC-3 230V AC 1 NO segéd é.