Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Noark - Mágneskapcsoló 3pol 12A AC-3 24 V AC, 1 NC + 1 NO segéd é. SN185581 - 101135

MásolásMásolás
Noark - Mágneskapcsoló  3pol 12A AC-3 24 V AC, 1 NC + 1 NO segéd é. SN185581

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 5.5 kW

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 25 A

  • Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén - 5.5 kW

  • Alkalmas soros beépítésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8592765011367

Sonepar cikkszám

SN185581

Gyártói cikkszám

101135

Gyártói típuskód

Ex9C12 11 3P 24V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

5.5 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

25 A

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

5.5 kW

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

kábelszorító

Főérintkezők száma, záró:

3

Segédérintkezők száma, záró:

1

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

12 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

12 A

Szélesség:

45 mm

Magasság:

89 mm

Mélység:

94 mm

Mágneskapcsoló 3pol 12A AC-3 24 V AC, 1 NC + 1 NO segéd é.