Noark - Mágneskapcsoló 3pol 150A AC-3 230V AC/DC 2NO+2NC segéd é. SX132731 - 106231
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 75 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 185 A
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén - 37 kW
Alkalmas soros beépítésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8592765062321
Sonepar cikkszám
SX132731
Gyártói cikkszám
106231
Gyártói típuskód
Ex9C150 22 3P 230V AC/DC
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
75 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
185 A
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
37 kW
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
csapszegcsatlakozó
Főérintkezők száma, záró:
3
Segédérintkezők száma, záró:
2
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
150 A
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
68 A
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
230-1000 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
230-1000 V
Szélesség:
120 mm
Magasság:
173 mm
Mélység:
174 mm