Noark - Mágneskapcsoló 3pol 18A AC-3 110 V AC, 2 NC + 2 NO segéd é. SX132733 - 101167
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Működtetés feszültségtípusa - AC
Főérintkezők száma, nyitó - 0
Főérintkezők száma, záró - 3
Csatlakozási mód fő áramkör - kábelszorító
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 32 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8592765011688
Sonepar cikkszám
SX132733
Gyártói cikkszám
101167
Gyártói típuskód
Ex9C18 22 3P 110V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Főérintkezők száma, záró:
3
Csatlakozási mód fő áramkör:
kábelszorító
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
32 A
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
18 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
7.5 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
18 A
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
7.5 kW
Segédérintkezők száma, záró:
2
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
Szélesség:
45 mm
Magasság:
89 mm
Mélység:
94 mm