Noark - Mágneskapcsoló 3pol 18A AC-3 400 V AC, 1 NC + 1 NO segéd é. SX132735 - 101149
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 7.5 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 32 A
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén - 7.5 kW
Alkalmas soros beépítésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8592765011503
Sonepar cikkszám
SX132735
Gyártói cikkszám
101149
Gyártói típuskód
Ex9C18 11 3P 400V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
7.5 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
32 A
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
7.5 kW
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
kábelszorító
Főérintkezők száma, záró:
3
Segédérintkezők száma, záró:
1
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
18 A
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
18 A
Szélesség:
45 mm
Magasság:
89 mm
Mélység:
94 mm