Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Noark - Mágneskapcsoló 3pol 25A AC-3 230 V AC, 1 NC + 1 NO segéd é. SX132736 - 101176

MásolásMásolás
Noark - Mágneskapcsoló  3pol 25A AC-3 230 V AC, 1 NC + 1 NO segéd é. SX132736

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 11 kW

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 40 A

  • Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén - 11 kW

  • Alkalmas soros beépítésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8592765011770

Sonepar cikkszám

SX132736

Gyártói cikkszám

101176

Gyártói típuskód

Ex9C25 11 3P 230V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

11 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

40 A

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

11 kW

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

kábelszorító

Főérintkezők száma, záró:

3

Segédérintkezők száma, záró:

1

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

25 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

25 A

Szélesség:

45 mm

Magasság:

100 mm

Mélység:

108 mm

Mágneskapcsoló 3pol 25A AC-3 230 V AC, 1 NC + 1 NO segéd é.