Noark - Mágneskapcsoló 3pol 25A AC-3 24 V AC, 1 NC + 1 NO segéd é. SX132737 - 101183
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 11 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 40 A
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén - 11 kW
Alkalmas soros beépítésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8592765011848
Sonepar cikkszám
SX132737
Gyártói cikkszám
101183
Gyártói típuskód
Ex9C25 11 3P 24V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
11 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
40 A
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
11 kW
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
kábelszorító
Főérintkezők száma, záró:
3
Segédérintkezők száma, záró:
1
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
25 A
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
25 A
Szélesség:
45 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
108 mm