Noark - Mágneskapcsoló 3pol 265A AC-3 230V AC/DC 2NO+2NC segéd é. SX132738 - 106267
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 132 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 300 A
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén - 63 kW
Alkalmas soros beépítésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8592765062680
Sonepar cikkszám
SX132738
Gyártói cikkszám
106267
Gyártói típuskód
Ex9C265 22 3P 230V AC/DC
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
132 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
300 A
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
63 kW
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
csapszegcsatlakozó
Főérintkezők száma, záró:
3
Segédérintkezők száma, záró:
2
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
265 A
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
117 A
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
230-1000 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
230-1000 V
Szélesség:
145 mm
Magasság:
212 mm
Mélység:
207 mm