Noark - Mágneskapcsoló 3pol 50A AC-3 230 V AC, 1 NC + 1 NO segéd é. SX132742 - 101260
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 22 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 80 A
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén - 22 kW
Alkalmas soros beépítésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8592765012616
Sonepar cikkszám
SX132742
Gyártói cikkszám
101260
Gyártói típuskód
Ex9C50 11 3P 230V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
22 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
80 A
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
22 kW
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
kábelszorító
Főérintkezők száma, záró:
3
Segédérintkezők száma, záró:
1
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
50 A
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
50 A
Szélesség:
76 mm
Magasság:
122 mm
Mélység:
123 mm