Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

Noark - Mágneskapcsoló 3pol 6A AC-3 24V AC 1 NO segéd é. SN185578 - 100979

MásolásMásolás
Noark - Mágneskapcsoló 3pol 6A AC-3 24V AC 1 NO segéd é. SN185578

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Főérintkezők száma, nyitó - 0

  • Főérintkezők száma, záró - 3

  • Csatlakozási mód fő áramkör - kábelszorító

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 20 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8592765009807

Sonepar cikkszám

SN185578

Gyártói cikkszám

100979

Gyártói típuskód

Ex9CS06 10 3P 24V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Főérintkezők száma, záró:

3

Csatlakozási mód fő áramkör:

kábelszorító

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

20 A

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

6 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

2.2 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

6 A

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

2.2 kW

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Szélesség:

45 mm

Magasság:

59 mm

Mélység:

58 mm

Mágneskapcsoló 3pol 6A AC-3 24V AC 1 NO segéd é.