Noark - Motorvédelem nyomógombos 0,63-1A SN185547 - 108944
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kioldási technika - termomágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - keretszorító
Pólusszám - 3
Névleges feszültség - 230-690 V
Névleges tartós áram Iu - 1 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8592765089441
Sonepar cikkszám
SN185547
Gyártói cikkszám
108944
Gyártói típuskód
Ex9SN25B1A
Kioldási technika:
termomágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
230-690 V
Névleges tartós áram Iu:
1 A
Készülék felépítése:
komplett készülék szekrényben
Hővédelemmel:
Igen
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Igazoló elem típusa:
nyomóbillentyű
Védettség:
IP20
Szélesség:
44.5 mm
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Mélység:
91.3 mm
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
100 kA
Magasság:
81 mm
Veszteségi teljesítmény:
9 W