Noark - Motorvédelem nyomógombos 13-18A SN185554 - 108951
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 13-18 A
Kioldási technika - termomágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - keretszorító
Pólusszám - 3
Névleges feszültség - 230-690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8592765089519
Sonepar cikkszám
SN185554
Gyártói cikkszám
108951
Gyártói típuskód
Ex9SN25B18A
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
13-18 A
Kioldási technika:
termomágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
230-690 V
Névleges tartós áram Iu:
18 A
Készülék felépítése:
komplett készülék szekrényben
Hővédelemmel:
Igen
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Igazoló elem típusa:
nyomóbillentyű
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
4 kW
Védettség:
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
7.5 kW
Szélesség:
44.5 mm
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Mélység:
91.3 mm
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
15 kA
Magasság:
81 mm
Veszteségi teljesítmény:
9 W