Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Noark - Motorvédelem nyomógombos 4-6,3A SN185551 - 108948

MásolásMásolás
Noark - Motorvédelem nyomógombos 4-6,3A SN185551

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kioldási technika - termomágneses

  • Csatlakozási mód fő áramkör - keretszorító

  • Pólusszám - 3

  • Névleges feszültség - 230-690 V

  • Névleges tartós áram Iu - 6.3 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8592765089489

Sonepar cikkszám

SN185551

Gyártói cikkszám

108948

Gyártói típuskód

Ex9SN25B6.3A

Kioldási technika:

termomágneses

Csatlakozási mód fő áramkör:

keretszorító

Pólusszám:

3

Névleges feszültség:

230-690 V

Névleges tartós áram Iu:

6.3 A

Készülék felépítése:

komplett készülék szekrényben

Hővédelemmel:

Igen

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Igazoló elem típusa:

nyomóbillentyű

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

1.1 kW

Védettség:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

2.2 kW

Szélesség:

44.5 mm

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Mélység:

91.3 mm

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

100 kA

Magasság:

81 mm

Veszteségi teljesítmény:

9 W

Motorvédelem nyomógombos 4-6,3A