Noark - Motorvédő kismegszakító 10A SX132991 - 108105
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 6-10 A
Kioldási technika - termomágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - keretszorító
Pólusszám - 3
Névleges feszültség - 400-690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8592765081056
Sonepar cikkszám
SX132991
Gyártói cikkszám
108105
Gyártói típuskód
Ex9S32A 10A
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
6-10 A
Kioldási technika:
termomágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
400-690 V
Névleges tartós áram Iu:
10 A
Készülék felépítése:
komplett készülék szekrényben
Hővédelemmel:
Igen
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
2.2 kW
Védettség:
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
4 kW
Szélesség:
45 mm
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Mélység:
98 mm
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
100 kA
Magasság:
97 mm
Veszteségi teljesítmény:
7.2 W