Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Noark - Motorvédő kismegszakító 1A SX132994 - 108100

MásolásMásolás
Noark - Motorvédő kismegszakító 1A SX132994

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0.63-1 A

  • Kioldási technika - termomágneses

  • Csatlakozási mód fő áramkör - keretszorító

  • Pólusszám - 3

  • Névleges feszültség - 400-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8592765081001

Sonepar cikkszám

SX132994

Gyártói cikkszám

108100

Gyártói típuskód

Ex9S32A 1A

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0.63-1 A

Kioldási technika:

termomágneses

Csatlakozási mód fő áramkör:

keretszorító

Pólusszám:

3

Névleges feszültség:

400-690 V

Névleges tartós áram Iu:

1 A

Készülék felépítése:

komplett készülék szekrényben

Hővédelemmel:

Igen

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

0.18 kW

Védettség:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0.25 kW

Szélesség:

45 mm

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Mélység:

98 mm

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

100 kA

Magasság:

97 mm

Veszteségi teljesítmény:

6.4 W

Motorvédő kismegszakító 1A