Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Noark - Motorvédő kismegszakító 23A SX132996 - 108108

MásolásMásolás
Noark - Motorvédő kismegszakító 23A SX132996

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 17-23 A

  • Kioldási technika - termomágneses

  • Csatlakozási mód fő áramkör - keretszorító

  • Pólusszám - 3

  • Névleges feszültség - 400-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8592765081087

Sonepar cikkszám

SX132996

Gyártói cikkszám

108108

Gyártói típuskód

Ex9S32A 23A

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

17-23 A

Kioldási technika:

termomágneses

Csatlakozási mód fő áramkör:

keretszorító

Pólusszám:

3

Névleges feszültség:

400-690 V

Névleges tartós áram Iu:

23 A

Készülék felépítése:

komplett készülék szekrényben

Hővédelemmel:

Igen

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

5.5 kW

Védettség:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

11 kW

Szélesség:

45 mm

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Mélység:

98 mm

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

50 kA

Magasság:

97 mm

Veszteségi teljesítmény:

12.6 W

Motorvédő kismegszakító 23A