Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

Noark - Multifunkciós időrelé 10funkció 1 CO 16A és 2 CO 8A érintkezős 12-240V AC/DC SN185569 - 111733

MásolásMásolás
Noark - Multifunkciós időrelé  10funkció 1 CO 16A és 2 CO 8A érintkezős 12-240V AC/DC SN185569

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Üzemeltetési forma - analóg multifunkcióval

  • Funkció - multifunkció

  • 1. időtartomány egység - másodpercek/órák

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Modulszélesség - 7

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8592765117335

Sonepar cikkszám

SN185569

Gyártói cikkszám

111733

Gyártói típuskód

Ex9TR 10M 3CO

Üzemeltetési forma:

analóg multifunkcióval

Funkció:

multifunkció

1. időtartomány egység:

másodpercek/órák

Szerelési mód:

DIN-sín

Modulszélesség:

7

Beépítési magasság:

64 mm

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltó érintkezők száma:

3

Vezérlőfeszültség:

12-240 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC/DC

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:

16 A

Kapcsolóteljesítmény izzólámpák:

300 W

Induktív kapcsolóteljesítmény / fénycső:

345 VA

Multifunkciós időrelé 10funkció 1 CO 16A és 2 CO 8A érintkezős 12-240V AC/DC