Noark - Multifunkciós időrelé 10funkció 1 CO érintkező 16A 12-240V AC/DC SN185568 - 111732
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Üzemeltetési forma - analóg multifunkcióval
Funkció - multifunkció
1. időtartomány egység - másodpercek/órák
Szerelési mód - DIN-sín
Modulszélesség - 6
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8592765117328
Sonepar cikkszám
SN185568
Gyártói cikkszám
111732
Gyártói típuskód
Ex9TR 10M 1CO
Üzemeltetési forma:
analóg multifunkcióval
Funkció:
multifunkció
1. időtartomány egység:
másodpercek/órák
Szerelési mód:
DIN-sín
Modulszélesség:
6
Beépítési magasság:
64 mm
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltó érintkezők száma:
1
Vezérlőfeszültség:
12-240 V
Vezérlőfeszültség típusa:
AC/DC
Vezérlőfeszültség frekvenciája:
50-60 Hz
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:
16 A
Kapcsolóteljesítmény izzólámpák:
300 W
Induktív kapcsolóteljesítmény / fénycső:
345 VA