Noark - Munkaáramú kioldó 12-24 V AC 12-24 V DC SX133090 - 100546
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Záróérintkezők száma - 0
Készülék szerelés - kismegszakító
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 0
Névleges feszültség - 24 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8592765005472
Sonepar cikkszám
SX133090
Gyártói cikkszám
100546
Gyártói típuskód
SHT31 12-24V AC/DC
Záróérintkezők száma:
0
Készülék szerelés:
kismegszakító
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Névleges feszültség:
24 V
Modulszélesség:
1
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
6 A
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
1
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
125 A
Funkció:
munkaáramú kioldó
Feszültség fajtája:
AC/DC