Noark - Munkaáramú kioldó M4 és M5 220-240 V AC SX133088 - 103724
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 220-240 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 220-240 V
Záróérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8592765037251
Sonepar cikkszám
SX133088
Gyártói cikkszám
103724
Gyártói típuskód
SHT24 AC220-240V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
220-240 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
220-240 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
NZM megszakítóhoz használható:
Igen
Terheléskapcsoló számára alkalmas:
Igen
Motorvédő kapcsolókhoz használható:
Nem
Túlterhelési relék számára alkalmas:
Nem